• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid Super 50x1,0x6,0 Inox

Artikel-Nr.: 630191000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630191000
EAN / GTIN 4007430097880
Herstellernummer 630191000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
  • Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
  • Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.,Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
  • Härte: hart

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 50 x 1 x 6 mm
  • Max. Drehzahl: 30600 /min