Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 38-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 630012 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 38 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2; 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-30
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 38
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-30 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213
Herstellernummer 630012 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M20.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631029 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Nr. 642229 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631729 Gr. 3; 4; 5
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643229 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 633029 Gr. 116
1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632829 Gr. 1/4
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632429 Gr. 50; 150
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641029 Gr. 130; 255
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633529 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632025 Gr. 1/4
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).