• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - classic″, 500x30 Z36 TZ 15°

Artikel-Nr.: 628649000
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
Blatt-⌀ D 500 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 36
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628649000
EAN / GTIN 4061792177116
Herstellernummer 628649000
L-Nummer L01750 1697
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Äußerst robust und langlebig. Speziell für den Einsatz für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 500 x 30 x 3.8 mm
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 15°
  • Stammblattdicke: 2.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 36
  • Zahnform: TZ