• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe 230x22,23mm, ″UP″, Universal ″professional″

Artikel-Nr.: 628562000
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628562000
EAN / GTIN 4061792174405
Herstellernummer 628562000
L-Nummer L01750 960
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
  • Besonders geeignet für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Waschbeton, harte und weiche Sandsteine, Tonziegel
  • Saubere Schnittkanten und hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Kurzzahnsegmente
  • Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 9-10 mm.
  • Bestell-Nr. 628563000 und 628564000 mit Reduzierring für Maschinen mit Aufnahme 20 mm oder 25,4 mm