• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - professional″, 305x30, Z48 WZ 5° neg.

Artikel-Nr.: 628227000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Blatt-⌀ D 305 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 48
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628227000
EAN / GTIN 4007430190369
Herstellernummer 628227000
L-Nummer L01760 100735
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 305 x 2.4 x 30 mm
  • geeignet für: KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 48
  • Zahnform: WZ