{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 7,5 mm | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Spitzenwinkel | 118 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Gesamtlänge L | 109 mm | |
| Inhalt | 10 | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 627765000 | |
| EAN / GTIN | 4007430067753 | |
| Herstellernummer | 627765000 | |
| L-Nummer | L01750 1810 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |