6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Sechskant: 1,27mm

Artikel-Nr.: 627633 1,27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip ESD
Sechskant 1,27 mm
Klingenlänge 50 mm
ganze Länge 127 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kappe drehbar nein
Kugelkopf ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627633 1,27
EAN / GTIN 7610733255894
Herstellernummer PB 8206.S 1,27-50ESD

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.