{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlagsituation | Rahmen; stumpf / ungefälzt | |
| Bandanwendung | Einbohrbänder; Einfräsbänder; Objektbänder und Aufnahme-Elemente | |
| Verstellbar | ja | |
| Band-Ausführung | 3-teilig | |
| Werkstoff | Aluminium | |
| Oberfläche | Edelstahl-Optik | |
| Typ | Easy 3D-030 Rahmenteil 50mm | |
| Bandtyp | Easy 3D; Objektbänder und Aufnahme-Elemente | |
| max. Belastungswert mit 2 Bändern | 160 kg | |
| verdeckt liegend | nein |
| Artikelnummer | 627447 | |
| Katalognummer | 11181 | |
| EAN / GTIN | 7610106307076 | |
| Herstellernummer | 1515270 |