• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-TiN-Bohrerkassette, 6-teilig, TiN

Artikel-Nr.: 627171000
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
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Zylinderschaft
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
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Bohrer 13
mit Kassette ja
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627171000
EAN / GTIN 4007430444356
Herstellernummer 627171000
L-Nummer L01750 1565
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus TiN-beschichtetem-Schnellarbeitsstahl, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, Typ N
  • Nicht geeignet für Aluminium
  • 6-teilig, in Kunststoffkassette
  • Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm