• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

metaBOX Schleifmittel-Set ″multi-hole″, 150, H+M

Artikel-Nr.: 626756000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626756000
EAN / GTIN 4007430325198
Herstellernummer 626756000
L-Nummer L01760 101524
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
  • Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
  • Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
  • metaBOX Schleifmittel-Set beinhaltet: 50 x P 80 (626676000), 50 x P 120 (626678000), 50 x P 180 (626679000)

Merkmal:

  • Ausführung: multi-hole
  • Durchmesser: 150 mm
  • Verkaufseinheit: 150