• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 13x457 mm, P40, ZK, BFE

Artikel-Nr.: 626348000
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626348000
EAN / GTIN 4007430195098
Herstellernummer 626348000
L-Nummer L01760 101645
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Schleifgewebe mit Baumwollunterlage.
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
  • Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 13 x 457 mm
  • Körnung: P 40
  • Verkaufseinheit: 10