• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Schleifbänder 30x533 mm, P320, NK, RBS

Artikel-Nr.: 626282000
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626282000
EAN / GTIN 4007430211262
Herstellernummer 626282000
L-Nummer L01750 1161
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Einsatz im gesamten Metallbereich. Flexibles Schleifgewebe, dicht gestreut mit stabiler Baumwollunterlage.
  • Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
  • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s

Merkmal:

  • Abmessungen: 30 x 533 mm
  • Körnung: P 320
  • Verkaufseinheit: 10