• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Winkelschraubendreher, lang, phosphatiert zöllige Ausführung, Sechskant: 3/32Zoll

Artikel-Nr.: 626128 3/32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3/32 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 114×20 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche mangan-phosphatiert
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626128 3/32
EAN / GTIN 4062406319182
Herstellernummer 626128 3/32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche mangan-phosphatiert.