Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Haltekugel, verchromt, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 626088 9

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 9
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Haltefunktion Federnde Haltekugel ab Gr. 3
Schlüsselmaße 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Verpackung Kunsstoffhalter
Schaft-Kunststoffummantelt nein
Kugelkopf am langen Schenkel ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626088 9
Herstellernummer 626088 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sehr sicher. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.
Der Kunststoff-Halter ermöglicht die einfache Entnahme jedes einzelnen Schlüssels, ohne einen anderen bewegen zu müssen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Kunststoffhalter
je 1 Schraubendreher Nr. 626087 − ab 3 mm mit Haltekugel: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Passende Produkte