Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Winkelschraubendreher mit Haltekugel, verchromt, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 626085 5

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Schenkellänge 163×33 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626085 5
Herstellernummer 626085 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sehr sicher. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.