6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 626082 1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 50×14 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Haltefunktion nein
Oberfläche verchromt
Kugelkopf am langen Schenkel ja
100-Grad-Winkel nein
Lange Ausführung nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626082 1,5
EAN / GTIN 4062406570309
Herstellernummer 626082 1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. Mit Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Hex-Plus ab Gr. 2 mm.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.