• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange PEW 16 für isolierte Verbinder 0,5 - 6,0 mm²

Artikel-Nr.: 626 060 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626 060 3
EAN / GTIN 4049002019500
Herstellernummer 626 060 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich
  • besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten
  • reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • nachstellbarer Crimpdruck
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)

Merkmal:

  • Gewicht: 610 g
  • Länge: 250 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (mm²): 0.5 - 1 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm²
  • Verbinder: isolierte Verbinder
  • Anzahl Crimp-Nester: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb