Schraubendreher für Torx Plus®, mit 2K-Fähnchengriff, Torx Plus®-Profil: 5IP

Artikel-Nr.: 625922 5IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
517 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 5IP
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 83 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene®
Ausführung Schaft rund
Oberfläche vernickelt und verchromt
Spitze schwarz
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625922 5IP
EAN / GTIN 4062406225582
Herstellernummer 625922 5IP
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fähnchengriff (einflügelig) mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.