Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 625201 TX6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX6
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 105 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Spitze schwarz
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625201 TX6
EAN / GTIN 7610733287482
Herstellernummer PB 1406.6-60

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss-Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche verchromt, Spitze schwarz.