Winkelschraubendreher für Torx®, mit Bohrung, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 625040 TX6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX6
Schenkellänge 83×18 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625040 TX6
EAN / GTIN 7610733249053
Herstellernummer 411.B 6

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Werkstoff:

PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.