• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Solarkit Basis

Artikel-Nr.: 624 105-09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 624 105-09
EAN / GTIN 4049002083099
Herstellernummer 624 105-09
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffkoffer enthält Werkzeuge mit brünierter Oberfläche:
  • PEW 12 ohne Crimpeinsatz und ohne Kontaktaufnahme, Art. Nr. 624 000 3
  • Kabelschere D15, Art. Nr. 700 015 36
  • Abisolierzange für Solarkabel 1,5 - 6,0 mm2, Art.Nr. 708 226 3
  • Montagezubehör
  • kann mit 2 Crimpeinsätzen und 2 Positionierhilfen bestückt werden

Merkmal:

  • Gewicht: 1950 g
  • Länge: 340 mm
  • Breite: 270 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Ausführung: brüniert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte