• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Systemzange PEW 12 im Kunststoffkoffer, brüniert

Artikel-Nr.: 624 101 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624 101 3
EAN / GTIN 4049002016172
Herstellernummer 624 101 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffkoffer enthält:
  • PEW 12 ohne Crimpeinsatz und ohne Kontaktaufnahme
  • Montagezubehör
  • kann mit bis zu 7 Crimpeinsätzen und einer Positionierhilfe bestückt werden

Merkmal:

  • Gewicht: 1030 g
  • Länge: 265 mm
  • Breite: 220 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Ausführung: brüniert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb