• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 125 mm M 14, Standard

Artikel-Nr.: 623278000
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
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623278000
EAN / GTIN 4007430406354
Herstellernummer 623278000
L-Nummer L01750 1404
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
  • Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
  • Alle Teller mit Spannmutter
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Durchmesser: 125 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Spannmutter: M 14