Steckschlüssel mit Quergriff VDE-isoliert, Schlüsselweite: 8mm

Artikel-Nr.: 622770 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ganze Länge 232 mm
Klingenlänge 200 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Herstellernummer 27932
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. Schlagfester Quergriff aus Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit aufgespritzter Schutzisolation.
Isoliert bis 1000 V, gefertigt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.