Drehstift, abgestuft, ganze Länge: 175mm

Artikel-Nr.: 621800 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
ganze Länge 175 mm
Werkstoff Spezialstahl, verchromt
Produktart Drehstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Herstellernummer 621800 175
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Durch abgestufte Form passt ein Drehstift für mehrere Steckschlüssel-Größen.

Norm:

Ähnlich DIN 900 C.

Werkstoff:

Spezialstahl, verchromt.