• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Druckspindel Ø 20,955 mm für Spindelgewinde G 1/2″ / 14, 170 mm Länge, 5,4 mm Gewinde

Artikel-Nr.: 621170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 621170
EAN / GTIN 4021176067181
Herstellernummer 621170
L-Nummer L80010 280
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 22 mm
  • Durchmesser [mm]: 20,955 mm
  • Gewindemaß der Spindel: G 1/2″ / 14
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 170 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 6 11/16
  • Gewindesteigung [mm]: 14
  • Aufnahmedurchmesser Spindelspitze [mm]: 12,5 mm
  • Messen des Gewindes [mm]: 5,4 mm