• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reparaturkit für Kabelreparaturleitungen

Artikel-Nr.: 619 101-02
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 619 101-02
EAN / GTIN 4049002146107
Herstellernummer 619 101-02
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffkoffer enthält:
  • Abisolierzange MultiStrip® 16, Art. Nr. 707 040, Kapazität 0,08 – 16,0 mm²
  • Handcrimpzange PEW 9 für Schrumpfschlauchverbinder, Art. Nr. 619 1389 3, Kapazität 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm²
  • Schrumpfschlauchverbinder, Kapazität 0,5 – 1,0 mm² (40 Stück) / 1,5 – 2,5 mm² (30 Stück) / 4,0 – 6,0 mm² (20 Stück)

Merkmal:

  • Gewicht: 1525 g
  • Länge: 340 mm
  • Breite: 270 mm
  • Höhe: 85 mm
  • Ausführung: brüniert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte