• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Druckspindel Ø 16 mm für Spindelgewinde M 16x2,0, 325 mm Länge, 6 mm Gewinde

Artikel-Nr.: 616325
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616325
EAN / GTIN 4021176480904
Herstellernummer 616325
L-Nummer L80010 1466
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die mechanische Druckspindel ist das Herzstück eines jeden KUKKO Abziehers. Damit lässt sich eine maximale Zugkraft von 10 t erzielen. Die manuelle Betätigung der Spindel sorgt für eine gefühlvolle Kontrolle des Abziehvorgangs. Das Feingewinde garantiert zudem eine perfekte Kraftübertragung. Eine umkehrbare Spindelspitze ermöglicht sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen ein sicheres Aufsetzen der Spindel.
  • Optimale Gleiteigenschaft im Gewindegang dank Spezialbeschichtung
  • Ideale Anpassung der Spindel an die Welle durch zweiseitige Spindelspitze

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: KFZ, NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Durchmesser [mm]: 16 mm
  • Gewindemaß der Spindel: M 16x2,0
  • Gesamtlänge der Spindel [mm]: 325 mm
  • Gesamtlänge der Spindel [inch]: 12 13/16
  • Gewindesteigung [mm]: 2,0
  • Messen des Gewindes [mm]: 6 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb