• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid super 115x1,2x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616233000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616233000
EAN / GTIN 4061792252837
Herstellernummer 616233000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb