• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid 125x1,2x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616232000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616232000
EAN / GTIN 4061792252820
Herstellernummer 616232000
L-Nummer L01760 101920
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
Härte: hart
Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
A 60-R bei 1 mm Stärke; A 46-R bei 1,6 mm Stärke; A 30-R bei 1,9 mm Stärke

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb