• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 180x3,0x22,23 Stein, TF 41

Artikel-Nr.: 616143000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616143000
EAN / GTIN 4007430400444
Herstellernummer 616143000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe zur Bearbeitung von Natur- und Kunststein
  • Härte: mittel
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 180 x 3 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 8500 /min
  • Qualitätsklasse: C 30-S