• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange PEW 6 für Molex - 2,54 mm KK, mit Kontaktaufnahme

Artikel-Nr.: 616 028 3 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616 028 3 1
EAN / GTIN 4049002095399
Herstellernummer 616 028 3 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder
  • Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen aus Metall zur exakten Positionierung von Verbinder und Kabel
  • kleine, kompakte Bauweise

Merkmal:

  • Gewicht: 358 g
  • Länge: 190 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Kapazität (AWG): 30 - 26 / 24 - 22 / 24 - 22 / 30 - 26
  • Verbinder: Molex – 2,54 mm KK
  • Anzahl Crimp-Nester: 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb