Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 8

Artikel-Nr.: 615610 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 8
Ringstellung 75 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Maßsystem metrisch ja
Maßsystem zöllig nein
Ring tief gekröpft nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615610 8
EAN / GTIN 4062406219710
Herstellernummer 615610 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Hinweis:

HT-Drive − das besonders passgenaue Profil.
Vorteil
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen.
  • Die Schrauben werden geschont.
  • Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.
  • Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.