Ratschen-Einringschlüssel VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 614833 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 10 mm
Ratschenfunktion ja
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schlüssellänge L 135 mm
Ring-⌀ D 25,9 mm
Kopfhöhe h 12,2 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Kunststoffisoliert
Ring gekröpft nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Herstellernummer 614833 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, verchromt. Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.