• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endmaß, metrisch, JCSS Zertifikat ISO, Klasse K, Keramik, 1,32 mm

Artikel-Nr.: 613592-016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß 1,32 mm
Toleranzklasse K
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613592-016
EAN / GTIN 4946368317694
Herstellernummer 613592-016
L-Nummer L40010 15314
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Endmaß der Klasse K mit JCSS-Zertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig. CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf. Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li>. Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen. Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche. So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit. Haftet an Stahlendmaßen. Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden.

Merkmal:

Inch-Metric: Metric
Inch-Metrisch: metrisch
Delivered: Including AC-Adapter, spindle lifting handle
Mass: 330
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Polstereinlage aus Schaumstoff

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb