• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 30 x 32 mm

Artikel-Nr.: 610N-30X32
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610N-30X32
EAN / GTIN 4000896024919
Herstellernummer 610N-30X32
L-Nummer L60140 2742
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 30 x 32 mm
  • Abmessungen / Länge: 324.1 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.41 kg