• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,08 - 16 mm² mit 707 020 + 610 286 3

Artikel-Nr.: 610 926
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610 926
EAN / GTIN 4049002151477
Herstellernummer 610 926
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoffbox mit durchsichtigem Deckel, bestückt mit: Abisolierzange MultiStrip®, Aderendhülsencrimpzange, isolierten Aderendhülsen
  • alle Sets enthalten folgende Aderendhülsen: 0,5 / 0,75 mm² - 150 Stück, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 Stück, 6,0 / 10,0 mm² - 50 Stück

Merkmal:

  • Gewicht: 1060 g
  • Länge: 350 mm
  • Breite: 160 mm
  • Höhe: 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb