• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N200PF020RS IC908 PENTA-Schneidplatten (mit 5 Schneidkanten), zum Stechdrehen bei beengten Verhältnissen.

Artikel-Nr.: 6093255
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6093255
EAN / GTIN 7291075583595
Herstellernummer 6093255

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 3 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite (CW): 2 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Funktionsbreite (WF): 0.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)): 0.04 mm/rev