• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holzklammerer GTH 18V-14

Artikel-Nr.: 601482800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 601482800
EAN / GTIN 4053423358131
Herstellernummer 601482800
L-Nummer L00620 107669
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Holzklammerer GTH 18V-14, Der Holzklammerer GTH 18V-14 sorgt dank des bürstenlosen 18-V-Motors von Bosch für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser Klammerer erleichtert die Arbeit mit dem Gegengewichtssystem zur Rückstoßminimierung. Und dank der zuverlässigen Tiefeneinstellung kannst du dich auf ein gleichmäßiges Eintreiben der Klammern verlassen, ohne dass das Dämmmaterial reißt. Mit der großen parallelen Auflagefläche ist es einfach, einen gleichmäßigen Abstand zum Werkstück einzuhalten, und ein LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus Der GTH 18V-14 ist für die Installation von Lattenisolierungen, Dampfsperren und Gebäudefolien, Teerpappe, Stoffen, Leder und Teppichen auf Holzoberflächen und Unterkonstruktionen geeignet Der Holzklammerer GTH 18V-14 ist für Klammern von 6-14 mm geeignet. Er verfügt über einen Kontaktauslöser für die Serien- und Kontaktauslösung und wird mit einem Gurthaken geliefert Karton. 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)