• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holznagler GNH 18V-35

Artikel-Nr.: 601482700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 601482700
EAN / GTIN 4053423358087
Herstellernummer 601482700
L-Nummer L00620 107671
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Holznagler GNH 18V-35, Der Holznagler GNH 18V-35 ist die kabellose Lösung für die Präzisionsbefestigung, die dank reduziertem Rückstoß und kratzfreien Pads mit unterschiedlichen Auflageflächen für verschiedene Anwendungen dein Werkstück frei von Spuren hält. Er liefert auch bei schwierigen Winkeln perfekte Arbeitsergebnisse mit präziser Führung von Schlagstempel und Stift. Und dank des bürstenlosen Motors und des optimierten Schraubenfedersystems werden die Stifte konstant mit voller Leistung versenkt. Durch die Trockenschuss-Sperre ist dein Werkstück vor Beschädigungen geschützt, in dem Leerschüsse bei leerem Magazin verhindert werden. Darüber hinaus lässt sich die Tiefe mit der stufenlosen Tiefeneinstellung dieses Werkzeugs schnell und einfach verstellen Der GNH 18V-35 ist für Holzanwendungen vorgesehen und kann für filigrane Zierleisten und Leisten an Möbeln und Gebäuden verwendet werden sowie um Glasleisten in Möbeln oder Türen/Innenwänden zu befestigen. Empfohlene Stifte: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Das Gerät wird mit einem Kontaktauslöser für die Einzel- und Serienauslösung, einer LED-Leuchte und einem Gurthaken geliefert Karton. 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)