• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH 18 LTX BL 35 Q Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 600813660
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600813660
EAN / GTIN 4061792264229
Herstellernummer 600813660
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Stärkster SDS-plus-Akku-Hammer von Metabo zum schnellen Bohren und effizienten Meißeln in Beton und Mauerwerk
Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Umschaltbar auf Linkslauf zum bequemen Lösen verkanteter Einsatzwerkzeuge
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 32 mm
  • Breite: 103 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 5.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 4.4 kg
  • Hammerbohren Beton: 13.9 m/s²
  • Höhe: 235 mm
  • Länge: 395 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 810 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 4.2 J
  • Max. Schlagzahl: 4350 /min
  • Meisseln: 11 m/s²
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Lieferumfang:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)
Schnellladegerät ASC 145 ″AIR COOLED″
metaBOX 185 XL

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb