• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschuhuvex athletic lite xt, Gr. 12

Artikel-Nr.: 6002612
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
Artikelnummer 6002612
EAN / GTIN 4048612132418
Herstellernummer 6002612
L-Nummer L01660 113309
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Der uvex athletic lite xt Montagehandschuh im komfortablen “Slim-fit“-Design ermöglicht präzises Arbeiten mit hohem Tragekomfort. Durch die eng anliegende, ergonomische Passform lassen sich Werkstücke sehr gut fühlen und greifen. Die fein strukturierte und offenporige Mikroschaum-Beschichtung macht die Handschuhe sehr atmungsaktiv, was übermäßiges Schwitzen reduziert. Zusätzlich ist das Produkt mit Schutz vor Kontakthitze bis 100°C ausgestattet. Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen gibt es keinen Grund mehr, den uvex athletic lite xt auszuziehen.