• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGL 6303C-4D IC354 Zweiseitige Schneideinsätze zum Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 6002405
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6002405
EAN / GTIN 7291075206166
Herstellernummer 6002405

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.35 mm, Schneidbreite (CW) 6.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 19.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.35 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite (CW): 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.3 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min):): 0.12 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL): 19.1 mm