• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ladegeraet 24V, 70-105 Ah

Artikel-Nr.: 6.654-329.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6.654-329.0
EAN / GTIN 4054278225418
Herstellernummer 6.654-329.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 199 x 68 x 112 mm
  • Batteriespannung: 24 V
  • Batterietyp: separat
  • Gewicht: 1500 g
  • Gewicht inklusive Verpackung: 2 kg
  • Menge: 1 Stück

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb