• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

06IR 24 UN IC908 IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von amerikanischen UN-Vollprofil-Gewinden (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artikel-Nr.: 5990971
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5990971
EAN / GTIN 7291075444698
Herstellernummer 5990971

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Durchmesser Inkreis (IC) 4 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 6.88 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.08 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Durchmesser Inkreis (IC): 4 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 6.88 mm
  • Profilabstand ey (PDY): 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 24 Threads/″