{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifverfahren | Werkzeugschleifen | |
| Schleifmittel | kubisches Bornitrid | |
| Schleifmittelkurzzeichen | CBN | |
| Körnung | B64 | |
| Spezifikation | B64C50B HSS | |
| Form | 11A2 | |
| Scheiben-⌀ D | 100 mm | |
| Scheibenbreite T | 30 mm | |
| Bohrungs-⌀ H | 20 mm | |
| Schleifbelag Breite W Stirnseite | 8 mm | |
| Schleifbelag Höhe X | 2 mm | |
| Produktart | Topf-Schleifscheibe |
| Artikelnummer | 597122 B64 | |
| EAN / GTIN | 9003171749335 | |
| Herstellernummer | 174933 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |