• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Verbindungsteil f.734/40; 734/80; 734/100 L.52,2mm

Artikel-Nr.: 59011008
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 59011008
EAN / GTIN 4018754192328
Herstellernummer 59011008
L-Nummer L60010 4342
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • ohne Kugel bzw. Stift (nur für die Kalibrierung geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/4″
  • für Nr.: 734/40; 734/80; 734/100
  • Gr.: 8
  • Länge mm (L): 52,2 mm
  • Gewicht: 138 g