• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Verbindungsteil Antrieb 1/2″ Abtrieb 3/8″ L.30mm

Artikel-Nr.: 59010005
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
Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2; 3/8
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 3/8 Zoll
Produktart Vierkant-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 59010005
EAN / GTIN 4018754035366
Herstellernummer 59010005
L-Nummer L60010 515
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Drehmomentschlüssel und Einsteckwerkzeuge

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • für Nr.: 734/10
  • Gr.: 5
  • Länge mm (L): 30 mm
  • Gewicht: 28 g