• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Gripzange lange Backen

Artikel-Nr.: 582.7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 582.7
EAN / GTIN 3148517716315
Herstellernummer 582.7
L-Nummer L60130 5669
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zange zum Halten, Platzieren oder Herausnehmen von Teilen an schwer zugänglichen Stellen
  • Backen zum Halten von Teilen mit flachem oder rundem Querschnitt geeignet
  • Automatische Einstellung am zu spannenden Werkstück, nur der Druck muss eingestellt werden
  • Backe gehärtet aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl: sehr verschleißfest
  • Karierter Griff für ein rutschfestes Greifen
  • Einhandentriegelung über Hebel mit Innenöffnung
  • Ausführung: verchromt, patentierter Mechanismus brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 61
  • C [mm]: 5,5
  • E [mm]: 61
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 175 x 45
  • L [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 256

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb