• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip VDE Schraubendreher, isolierte Klinge, für Schlitzschrauben VDE geprüft bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900

Artikel-Nr.: 58100.0-80/2.5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58100.0-80/2.5
EAN / GTIN 7610733273102
Herstellernummer PB 58100.0-80/2.5
L-Nummer L60060 2814

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip VDE Schraubendreher, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Schlitz-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 1.6 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 165 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 2.5 mm
  • Schaufeldicke: 0.4 mm